Ugradni panel LED THORNeco ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX LED se ne može zamijeniti 34W 3000/3500/4000K 3750lm DIMM LED driver DALI BIJ kvadratno 596x596mm IP44 220-240V UGR<19 [96634034]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 34
- Temperatura boja (K): 3000/3500/4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3750
- Može se prigušivati: DIMM
- Upravljački uređaj: LED driver DALI
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 596x596
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.