Ugradni panel LED THORNeco ZOE VARIO LED se ne može zamijeniti 22W 3000 / 3500 / 4000K 2000lm LED driver BIJ Okruglo fi 210mm fi 220mm IP44 220-240V [96632688]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Temperatura boja (K): 3000 / 3500 / 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2000
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 210
- Dužina (mm): fi 220
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.