Ukrasni okvir MODUL EDGE 3M SRE Horizontalno i vertikalno metal Mat Unipack [OG30MAM-U - 4331487]
ŠIFRA 2811778
EAN 3831006997448
TEM ČATEŽ
OG30MAM-U - 4331487
OKVIR EDGE 3M MA M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL EDGE
- Broj jedinica (M): 3
- Boja: Srebrna
- Oprema za montažu: Horizontalno i vertikalno
- Materijal: Metalno
- Izvedba površine: Mat
- Ostali podaci ili svojstva
- Tekstualno polje / površina za natpis: Ne
- Kvaliteta materijala: Duroplast
- Broj jedinica, vodoravno: 4
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Vrsta pričvršćivanja: Montaža stezaljkom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir

