• Privatna
  • Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M ANTR Blister
E-katalog

Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M ANTR Blister [VM10AT-B - 4318928]

ŠIFRA 2782767 EAN 3831006986473 TEM ČATEŽ VM10AT-B - 4318928
UTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Otroška zaščita
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 2
  • Boja: Antracit
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Izvedba: Zaščitni kontakt
  • Vrsta pričvršćivanja: zaskočna montaža
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Termoplastično
  • Bez halogena: Da
  • Vrsta priključka: Terminal pričvršćen vijcima
  • Širina uređaja (mm): 45
  • Visina uređaja (mm): 45
  • Dubina uređaja (mm): 40
  • Zaštita od kontakta: Da
  • RAL broj (slično): 7016
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.