• Privatna
  • Utičnica TEM ČATEŽ Podžbukno 16A 250V uz zaštitu djece IP20 2M NAR Unipack
E-katalog

Utičnica TEM ČATEŽ Podžbukno 16A 250V uz zaštitu djece IP20 2M NAR Unipack [VM10OR-U - 6217680]

ŠIFRA 2792034 EAN 3831006929555 TEM ČATEŽ VM10OR-U - 6217680
UTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TEM ČATEŽ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: z zaščito otrok
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 2
  • Boja: Oranžna
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Tekstualno polje / površina za natpis: brez info mesta
  • Izvedba: Zaščitni kontakt
  • Transpaerntno: Ni transparenten
  • Može se zaključavati: brez ključavnice
  • Mehanizam za izbacivanje: neizmetni mehanizem
  • S radijskom rasvjetom: brez funkci.razsvet.
  • Zaštita od prenapona: brez prenap.zašč.
  • Zaštita od struje kvara: ne zašč.tok. preob.
  • S finim osiguračem: brez mini varovalko
  • Opskrba posebnom strujom: brez posebnega napajanja
  • Broj preklopnih utičnica: 0
  • Vrsta pričvršćivanja: zaskočna montaža
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Duroplast
  • Bez halogena: Da
  • Izvedba površine: Nije primjenjivo
  • Utisak/oznaka: brez odtisa
  • Vrsta priključka: Terminal pričvršćen vijcima
  • S preklopnim poklopcem: brez tečaj. na pok.
  • Odvojak faze: razgraničavanje znak -
  • Frekvencija (Hz): 50
  • Širina uređaja (mm): 45
  • Visina uređaja (mm): 45
  • Dubina uređaja (mm): 40
  • S prekidačem za uklj./isklj.: brez stikala vkl/izk
  • Otporno na udarce: IK08
  • Zaštita od kontakta: Da
  • RAL broj (slično): 2004
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.