• Privatna
  • Utičnica zidna CEE Eti 32A 400V 5P IP67 6h CRV
E-katalog

Utičnica zidna CEE Eti 32A 400V 5P IP67 6h CRV [004482045 - EZH 3253]

ŠIFRA 2703221 EAN 3838895674047 ETI 004482045 - EZH 3253
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Eti
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 5
  • Vrsta zaštite (IP): IP67
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.