Vijak PEKOM VE03, (pak 1000/1 ) M6mm 12mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [12000092 - M6x12]

ŠIFRA 2782343 EAN 8605050518547 PEKOM 12000092 - M6x12
Vijak za policu za kabele M6 duljine 12mm PEKOM.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Promjer osovine (mm): M6
  • Dužina (mm): 12
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.