Viseća svjetiljka THORNeco ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX + obešalni pribor LED se ne može zamijeniti 45W 4000K 5500lm LED driver DALI BIJ 1200mm IP20 220-240V [96634872]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 45
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 5500
- Upravljački uređaj: LED driver DALI
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.