Završna i razdvojna pločica WAGO TOPJOB za 2,5mm2 Tip končne plošče SIV 0,8mm [2002-1291]
ŠIFRA 2747132
EAN 4055143234085
WAGO
2002-1291
WAGO TOPJOB završna i međuploča za 2,5 mm2, SIVA, 0,8 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
- Izvedba isključne ploče: Tip končne plošče
- Boja: siva
- Debljina (mm): 0,8
- Ostali podaci ili svojstva
- Izvedba međuploče: Da
- S utorima za uglavljenje: Da
- Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94: V0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
