Kabel za punjenje EV Lapp HELIX AC 3F T2 / T2 32A 5m Mode 3 [20-030-001267]

ŠIFRA 2780027 EAN 3838629711291 LAPP 20-030-001267
HELIX® POLNILNI KABEL za električna vozila njemačkog proizvođača LAPPA dužine 5 m omogućuje jednostavno i brzo punjenje na javnim stanicama za punjenje i kućnim punionicama.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Lapp
  • Vrsta struje: AC 3F
  • Konektikat na bočnoj strani vozila: T2
  • Konektikat sa strane zgrade: razgraničavanje
  • Nazivna struja (A): 32
  • Duljina voda (m): 5
  • Način punjenja: Mode 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.