Punionica za električna vozila EVLink EVlink Home 3,7kW kabel 5m 6mA, 1F Zidna montaža 1F 3,7kW T2 kabel 5m Plastika IP55 [EVH4S03NC - EVH4S03NC]

ŠIFRA 2807350 EAN 3838629813759 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S03NC - EVH4S03NC
Polnilna post. za e-mobilnost EVLink Home. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Anti tripping. Artikel: 2807364
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVLink
  • Način montaže: Montaža na steno
  • Dovod: 1F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 3,7
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.