Punionica za električna vozila EVLink Home kabel 5m 6mA Zidna montaža 3F 11kW T2 kabel 5m Plastika IP55 [EVH4S11NC - EVH4S11NC]

ŠIFRA 2807362 EAN 3838629813797 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S11NC - EVH4S11NC
Električna polnilnica SCHNEIDER ELECTRIC Evlink home trifazna, z 5m kabla T2. Polnilnica je primerna za domačo uporabo.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVLink
  • Način montaže: Montaža na steno
  • Dovod: 3-fazni
  • Nazivna priključna snaga (kW): 11
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.