Punionica za električna vozila EVLink Home T2 Vtičnica 6mA zidna 1F 3,7kW Plastika IP54 [EVH4S03N2 - EVH4S03N2]

ŠIFRA 2807348 EAN 3838629813742 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S03N2 - EVH4S03N2
Polnilna post. za e-mobilnost EVLink Home. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Anti tripping. Artikel: 2807364
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVLink
  • Način montaže: Zidna
  • Dovod: 1F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 3,7
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.