Je polnilnica z 7palčnim ekranom na dotik in skupaj z napravo Wallbox Power meter (dobavljiva ločeno) avtomatsko uravnava moč polnjena. Prav tako z to isto napravo omogoča funkcijo Eco Smart, katera omogoča izbiro polnjenja 100% iz sončne elektrarne ali kombinirano z omrežjem.Več o Commander 2:
- Največja moč: 22 kW; 3 x 32 A
- Priključki: kabel 5m Tipa 2
- Komunikacijska povezava: wifi, bluetooth, ethernet
- Pritrditev: stena ali steber
- Stopnja zaščite: IP54, IK10
- Delavno temperaturno območje: -25°C do +40°C
- Električna zaščita: tip RCD (30mA) z funkcijo samodejnega odpravljanja težav
- Status polnjenja: 7palčni zaslon na dotik
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: DA
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: DA
- Napredni spletni vmesnik: DA
- Avtorizacijske metode: PIN, app, rfid, spletni vmesnik, daljinska avtorizacija preko uporabniške aplikacije (zalednega sistema kot npr. Rexel SMART CHARGING oz. myWallbox business )
- Števec: NE
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: DA
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: DA
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: DA (opcijsko z Wallbox Power meter)
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6 SOAP, JSON; nadgradljiv na OCPP 2.0
- Ohišje: umetna masa
- Dimenzije (v x š x g): 221 x 152 x 115 mm
- Teža: 2,4kg brez kabla
- Barva: črna
Garancijska doba: 3 leta