Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Plus črna Stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 5m Plastika IP54 [PLP1-0-2-4-9-002]

ŠIFRA 2807370 EAN 3838629813872 WALLBOX PLP1-0-2-4-9-002
Električna polnilnica WALLBOX Pulsar Plus trifazna, z 5m kabla T2. Polnilnica je primerna za domačo uporabo in manjše gospodarske dejavnosti (restavracije, lokali).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WALLBOX
  • Način montaže: Stenska ali steber
  • Dovod: 3F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.