Punionica za električna vozila Etrel INCH Home 22kW T2 kabel 5m ALU+polikarbonat IP56 RCD + dI DC sivi Wifi [G-HB1V5CY20]

ŠIFRA 2783528 EAN 3838629723447 ETREL G-HB1V5CY20
Stanica za punjenje ETREL 22 kW trofazna, sive boje s kabelom T2 5 m, opremljena FID prekidačem tipa A i senzorom DC struje. Uređaj za upravljanje snagom prodaje se zasebno – Load Guard artikl: 2769582
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Etrel INCH Home
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Matarijal kućišta: ALU+polikarbonat
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.