Punionica za električna vozila Etrel INCH Home 22kW T2 kabel 7m ALU+polikarbonat IP54 RCD + dI DC sivi Wifi [G-HB1S5EY20]

ŠIFRA 2793919 EAN 3838629746958 ETREL G-HB1S5EY20
Polnilna postaja ETREL 22kW trifazna, sive barve s kablom T2 7m, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Load Guard artikel: 2769582
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Etrel INCH Home
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 7m
  • Matarijal kućišta: ALU+polikarbonat
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.