Punionica za električna vozila EVLink Home Kabel 5m 6mA 1F Zidna montaža 7,4kW T2 kabel 5m Plastika IP55 [EVH4S07NC - EVH4S07NC]
- Linija proizvoda: EVLink
- Način montaže: Montaža na steno
- Nazivna priključna snaga (kW): 7,4
- Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
- Matarijal kućišta: Umetna masa
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.