• Privatna
  • Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Plus bela Stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 5m Plastika IP54

Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Plus bela Stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 5m Plastika IP54 [PLP1-0-2-4-9-001]

ŠIFRA 2807365 EAN 3838629813827 WALLBOX PLP1-0-2-4-9-001
Električna polnilnica WALLBOX Pulsar Plus trifazna, črne barve z 5m kabla T2. Polnilnica je primerna za domačo uporabo in manjše gospodarske dejavnosti (restavracije, lokali).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WALLBOX
  • Način montaže: Stenska ali steber
  • Dovod: 3-fazni
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.