Napajanja UPS Netys PE 1000VA / 600W 230V Line-interaktivno USB 145mm 345mm 165mm 4xIEC [NPE-1000-LCD]

ŠIFRA 2689658 EAN 8027122515177 SOCOMEC NPE-1000-LCD
UPS uređaj Socomec Netys PE upotrebljavaju se za: CAD grafičke radne postaje, manje urede, POS opremu. Line-Interactive tehnologija nudi automatsku regulaciju napona s pomoću autotransformatora (AVR).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Netys PE
  • Izlazna snaga (VA): 1000VA / 600
  • Ulazni napon (V): 230
  • USV tehnologija: Line-interaktivno
  • PC sučelje: USB
  • Širina (mm): 145
  • Visina (mm): 345
  • Dubina (mm): 165
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.