Napajanja UPS Netys PE 2000VA / 1200W 230V Line-interaktivno USB 145mm 390mm 205mm 6xIEC [NPE-2000-LCD]
- Linija proizvoda: Netys PE
- Izlazna snaga (VA): 2000VA / 1200
- Ulazni napon (V): 230
- USV tehnologija: Line-interaktivno
- PC sučelje: USB
- Širina (mm): 145
- Visina (mm): 390
- Dubina (mm): 205
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.