Napajanja UPS Netys PE 850VA / 480W 230V Line-interaktivno USB 145mm 100mm 290mm 4xIEC [NPE-0850]
- Linija proizvoda: Netys PE
- Izlazna snaga (VA): 850VA / 480
- Ulazni napon (V): 230
- USV tehnologija: Line-interaktivno
- PC sučelje: USB
- Širina (mm): 145
- Visina (mm): 100
- Dubina (mm): 290
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.