Solarni panel modul Trina Solar Vertex S + črni okvir bela hrbtna folija 445Wp MONO [TSM-NEG9R.28. 445W - VertexS+]
ŠIFRA 2849071
EAN 3838629814459
TRINA SOLAR
TSM-NEG9R.28. 445W - VertexS+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Trina Solar Vertex S
- Snaga (Wp): 445
- Materijal ćelije: Monokristalni
- Ostali podaci ili svojstva
- Dužina (mm): 1762
- Širina (mm): 0, 1134
- Visina (mm): 30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
