Solarni panel modul Trina Solar Vertex S 415Wp MONO 144 celic All Black, bela hrbtna folija Dim:1762×1134×30 mm [DE09R.05 415Wp - VertexS TSM-DE09R.05]

ŠIFRA 2807333 EAN 3838629813735 TRINA SOLAR DE09R.05 415Wp - VertexS TSM-DE09R.05
Nadograđeni fotonaponski moduli Trina Solar (solarni paneli) serije Vertex S, snage 415 Wp, mogu se pohvaliti izvrsnim performansama proizvoda zajedno s inovativnom estetikom nadahnutom dizajnom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Trina Solar Vertex S
  • Snaga (Wp): 415
  • Materijal ćelije: Monokristalni
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Dužina (mm): 1762
  • Širina (mm): 1134
  • Visina (mm): 30
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.