Solarni panel modul Trina Solar Vertex S 455Wp MONO + črni okvir bela hrbtna folija [TSM-NEG9R.28. 455wp - Vertex S+]

ŠIFRA 2857064 EAN 3838629910090 TRINA SOLAR TSM-NEG9R.28. 455wp - Vertex S+
Solarni panel Trina Vertex +S TSM-NEG9R.28 455W U slučaju kupnje većih količina, obratite se svom administratoru za posebnu ponudu.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Trina Solar Vertex S
  • Snaga (Wp): 455
  • Materijal ćelije: Monokristalni
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Napon u praznom hodu (V): 53,4
  • MPP napon (V): 45
  • Struja kratkog spoja (A): 8,68
  • MPP struja (A): 10,11
  • Dužina (mm): 1762
  • Širina (mm): 1134
  • Visina (mm): 30
  • Težina (kg): 21
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.