Zidna svjetiljka THORNeco HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830 LED se ne može zamijeniti 5W 3000K 300lm LED driver FO CRN Polukružno 95x160mm IK04 IP65 navzdol 220-240V [96633683]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 5
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 300
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: Crna
- Oblik: Polukružno
- Dimenzije (mm): 95x160
- Otporno na udarce: IK04
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Kut zrake: navzdol
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.