Zidna svjetiljka THORNeco HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830 LED se ne može zamijeniti 8W 3000K 251lm LED driver FO CRN 80x180mm IK04 IP65 navzdol 220-240V [96633687]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 251
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: Crna
- Dimenzije (mm): 80x180
- Otporno na udarce: IK04
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Kut zrake: navzdol
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.