Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Indikator za sklopne uređaje New Unica LED 250V

Šifra: 2801039

EAN: 3606489459116

SCHNEIDER ELECTRIC

NU9825AZ

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Rasvjetni proizvodi
LED
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Držač svjetiljke
Ostalo
Primjena
Sklopka/tipkalo
Potrošnja nazivne struje (mA)
0,15
S rasvjetnim tijelom
Da
Broj svjetiljke
bijela
Nazivni napon (V)
od 250 do 250
Potreban je neutralni vodič
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije