Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique NO M18mm 8mm PNP Priključak M12 12-24V DC Sažeto

Šifra: 1226198

EAN: 3666916018941

TELEMECHANIQUE

XS118B3PAM12

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Promjer senzora (mm)
M18
Udaljenost uklapanja (mm)
8
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Priključek M12-4pin
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
12-24
Vrsta napona
DC
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Zgoščen

Ostali podaci ili svojstva

Dužina senzora (mm)
50
Matarijal kućišta
Metalno
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Izvođenje funkcije prebacivanja
Prekidač, otvoreni kontakt
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
1
Broj aktiviranja
Metalna meta
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Konstrukcija kućišta
Cilindar s navojem
Prevlaka kućišta
Niklovano
Mogućnost kaskadiranja
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
200
Opskrbni napon (V)
12
Frekvencija uključivanja (Hz)
1000
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Tlačno sigurno
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Otpornost na magnetska polja
Otpornost na magnetsko polje istosmjerne i izmjeni
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije