Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique PRIBLIZEVALNI INDIKATOR(INDUKT 40mm Dvije žice Vijčani spoj 24V AC Nije plosnato

Šifra: 1221284

EAN: 3666916009079

TELEMECHANIQUE

XSDA400519 - *mk

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Udaljenost uklapanja (mm)
40
Izvršenje uklopnog izlaza
Dvožični
Izvođenje električnog priključka
Vijačni priklop
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napona
AC
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Ni zgoščen

Ostali podaci ili svojstva

Širina senzora (mm)
40
Visina senzora (mm)
101
Dužina senzora (mm)
82
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Izvođenje funkcije prebacivanja
Programabilno/konfigurabilno
Broj aktiviranja
Metalna meta
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Konstrukcija kućišta
Posebna konstrukcija
Prevlaka kućišta
Ostalo
Mogućnost kaskadiranja
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Opskrbni napon (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Frekvencija uključivanja (Hz)
10
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Tlačno sigurno
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Otpornost na magnetska polja
Otpornost na magnetsko polje istosmjerne i izmjeni
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije