Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Industrijski PC SENTRON 7KN1110-0MC00 od 192 do 288V

Šifra: 2873144

EAN: 4001869583372

SIEMENS

7KN1110-0MC00 - 7KN11100MC00

No product image

Powercenter 1000 max. 24 naprav SENTRON COM, Modbus TCP Bluetooth

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Opskrbni napon pri DC (V)
od 192 do 288

Ostali podaci ili svojstva

Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
1
Broj HW sučelja, bežičnih
2
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Radna temperatura (ST.C)
od -25 do 60
S disketnim pogonom
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije