Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1162318, EAN: 3831015454048KONTAKT P 524404 - INFRA QUARTZ 1500
Infracrvena peć KONTAKT P kvarčna 1500W 230V zidna
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2733807, EAN: 8010300700038VORTICE 70003 - THERMOLOGIKA
Infracrvena peć VORTICE 1800W 230V Stropni/zidni odašiljač 3stopenj
ŠIFRA: 2736727, EAN: 8010300700076VORTICE 70007 - THERMOLOGIKA
Infracrvena peć VORTICE bijela 1800W 230V 3stopenj
ŠIFRA: 2742332, EAN: 8010300700151VORTICE 70015 - Thermologika
Infracrvena peć VORTICE 1800W 230V 3stopenj
ŠIFRA: 2761341, EAN: 8010300700700VORTICE 70070 - Thermologika Soleil
Infracrvena peć VORTICE 1500W 230V za vanjsko upotrebu
ŠIFRA: 2803169, EAN: 9120015728896ETHERMA 38208 - EEZ-1600
Infracrvena peć ETHERMA 1600W 230V Stropni radijator 1stopenj
ŠIFRA: 2803170, EAN: 9120015729084ETHERMA 38206 - EEZ-800
Infracrvena peć ETHERMA 800W 230V Stropni radijator 1stopenj
ŠIFRA: 2803171, EAN: 9120015729091ETHERMA 38209 - EET-2000
Infracrvena peć ETHERMA 2000W 230V Stropni radijator 1stopenj
ŠIFRA: 2803172, EAN: 9120015729381ETHERMA 38207 - EEZ-1200
Infracrvena peć ETHERMA 1200W 230V Stropni radijator 1stopenj
ŠIFRA: 2803235, EAN: 9120054178607ETHERMA 38907 - EEZ-3600
Infracrvena peć ETHERMA 3600W 230 - 400V Stropni radijator 1stopenj
ŠIFRA: 2803401, EAN: 9120105410403ETHERMA 40925 - ET-SOLID-NA
Infracrvena peć ETHERMA 1800W 230V Stropni/zidni odašiljač 1stopenj
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.