Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijska cijev Mapi Pipe RNC fi 29 mm- 125N, DIN 29mm 3000 PVC SIV

Šifra: 2867671

EAN: 3830001039634

Mapi Pipe

902834 - RNC fi 29 mm- 125N

No product image

Inštalacijska cev Mapipipe RNC 29mm 3000mm SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Mapi Pipe
Unutarnji promjer (mm)
29
Dužina
3000
Materijal
PVC
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije