Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kabel NYM -J 3X1,5mm2 SIV Eca 100 m VDE

Šifra: 1141192

EAN: 5907802015636

Drugi proizv.

172160004C0100

No product image

Instalacijski kabel NYM-J 3X1,5mm2 SI Eca 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila (X)
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Materijal vodiča
Bakar, čisti
Materijal izolacije žile
PVC
Oznaka žile
Boja
Dopuš. maks. temperatura vodiča
70
Ekran
ni zaslon
Opletena žica
ni oplastena žica
Suspenzijski element
Bez
Zaštitni omotač
Bez
Olovna ovojnica
ni svinčena ovojnica
Armatura/pojačanje
Bez
Materijal plašta
PVC
Promjer vodiča
0
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Sadržaj izolatora
Ne
Vanjski promjer oko
9
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
5
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
-40
Nazivni napon U0
300
Nazivni napon U
500
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
ni brez halogenov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije