Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal LEGRAND POHODNI 90mm 20mm 2000mm Plastika SIV

Šifra: 2853512

EAN: 3245060328009

LEGRAND

032800

No product image

Instalacijski kanal LEGRAND POHODNI 90mm 20mm 2000mm PVC SI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Širina (mm)
90
Visina (mm)
20
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije