Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2724370, EAN: 3830059670155ELT 17x10 samolepilni
Instalacijski kanal ELT 17mm 10mm 2000mm Plastika BIJ
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1040885, EAN: 3831039400373PROVINIL 30007 - NIK-4 PREGRADA
Instalacijski kanal PROVINIL NIK 4 PREGRADA 40mm 17mm 2000mm Plastika BIJ
ŠIFRA: 2749144, EAN: 4012195042280Obo Bettermann 6191312 - WDK80210RW
Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK80210RW 210mm 80mm 2000mm Plastika Čista bijela
ŠIFRA: 2751974, EAN: 4012196028399Obo Bettermann 6025110 - WDK20020GR
Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK20020GR 17,4mm 17,4mm 2000mm Plastika Kamenosiva
ŠIFRA: 2752661, EAN: 4012196332779Obo Bettermann 6025005 - WDK15030GR
Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK15030GR 30mm 17,5mm 2000mm Plastika Kamenosiva
ŠIFRA: 2752881, EAN: 4012196501199Obo Bettermann 6191150 - WDK40110RW
Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK40110RW 110mm 40mm 2000mm Plastika Čista bijela
ŠIFRA: 1132223, EAN: 8015892018400BOCCHIOTTI B01840 - TA-EN 100X80 W
Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 100mm 80mm 2000mm BIJ
ŠIFRA: 1223711, EAN: 8032636768148ELETTROCANALI ECMA1010
Instalacijski kanal ELETTROCANALI 10mm 10mm 2000mm Plastika BIJ
ŠIFRA: 1223701, EAN: 8053676577767ELETTROCANALI ECMC1510B
Instalacijski kanal ELETTROCANALI 15mm 10mm 2000mm Plastika BIJ
ŠIFRA: 2856403, EAN: 8032793870081ELETTROCANALI EC9008060
Instalacijski kanal EC KLIMA S POKROVOM 80mm 60mm 2000mm Plastika BIJ
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.