Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej FINDER 1NO 24V DC

Šifra: 2731772

EAN: 8012823376806

FINDER

13.31.9.024.4300 - 133190244300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Opskrbni napon (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Mehanički
Način montaže
Podžbukno
Širina u modularnim razmacima
2,1
Ugradbena dubina (mm)
39
Maks. snaga žarulje (W)
800
Upravljački napon 1 (V)
24
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Izmjerena struja (A)
12
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
400
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
400
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
300
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije