Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej FINDER 2NO 0NC 0CO 12V AC

Šifra: 2729868

EAN: 8012823120195

FINDER

22.22.8.012.4000 - 222280124000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
0
Broj izmjenjivača (CO)
0
Opskrbni napon (V)
12
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Mehanički
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
58,4
Maks. snaga žarulje (W)
1000
Upravljački napon 1 (V)
12
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Izmjerena struja (A)
20
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
400
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
400
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
360
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije