Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SCHNEIDER 1CO od 230 do 230V AC

Šifra: 2618738

EAN: 3389110720747

SCHNEIDER ELECTRIC

ABR7S33 - Automation controlle

No product image

Utičnik elektromehaničkog releja – 12,5 mm – 24 V DC – 1 CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj izmjenjivača (CO)
1
Opskrbni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Djelomično elektronički
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
0
Ugradbena dubina (mm)
55
Upravljački napon 1 (V)
od 24 do 24
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od - do -
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od - do -
Izmjerena struja (A)
0,1
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije