Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SCHNEIDER

Šifra: 2618741

EAN: 3389110720778

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7SC3E - Automation controlle

No product image

Utičnik poluprovodničkog releja – 12,5 mm – izlaz – 5 do 48 V DC – 2 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Ostalo
Način montaže
Ostalo
Ugradbena dubina (mm)
12
Upravljački napon 1 (V)
od 5 do 48
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od 50 do 60
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od - do -
Izmjerena struja (A)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije