Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SCHNEIDER od 19 do 30V DC

Šifra: 2618744

EAN: 3389110720808

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7EC3B2 - Automation controlle

No product image

Utičnik poluprovodničkog releja – 12,5 mm – ulaz – 24 V DC tip 2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Opskrbni napon (V)
od 19 do 30
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Potpuno elektronički
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
0
Ugradbena dubina (mm)
55
Upravljački napon 1 (V)
od 5 do 24
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od - do -
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od - do -
Izmjerena struja (A)
0,5
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije