Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SCHNEIDER od 230 do 240V AC

Šifra: 2618748

EAN: 3389110720853

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7EA3M5 - Automation controlle

No product image

Utičnik poluprovodničkog releja – 12,5 mm – ulaz – 230 do 240 V AC tip 50 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Opskrbni napon (V)
od 230 do 240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Potpuno elektronički
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
0
Ugradbena dubina (mm)
55
Upravljački napon 1 (V)
od 5 do 24
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od - do -
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od - do -
Izmjerena struja (A)
0,5
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije