Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SCHNEIDER od 24 do 240V AC

Šifra: 2618743

EAN: 3389110720792

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7SA3M - Automation controlle

No product image

Utičnik poluprovodničkog releja – 12,5 mm – izlaz – 24 do 240 V AC – 2 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Opskrbni napon (V)
od 24 do 240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Ostalo
Način montaže
Ostalo
Širina u modularnim razmacima
0
Ugradbena dubina (mm)
55
Upravljački napon 1 (V)
od 24 do 240
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od - do -
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od - do -
Izmjerena struja (A)
0,5
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije