Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SCHNEIDER RELE A9C32216 1NO 1CO 24V AC

Šifra: 1201254

EAN: 3606480091940

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C32216 - *mk

No product image

Produžni kable iETL iTL 16 – 2P – 1 C/O + 1 NO – 16 A – zavojnica 24 V DC – 48 V AC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj izmjenjivača (CO)
1
Opskrbni napon (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Mehanički
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
84
Maks. snaga žarulje (W)
1600
Upravljački napon 1 (V)
48
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
24
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od - do -
Izmjerena struja (A)
16
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1300
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
900
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije