Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej WAGO 789-552 4NO 250-250V AC

Šifra: 2764776

EAN: 4017332929738

WAGO

789-552

No product image

REL, AC/DC 24V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Opskrbni napon (V)
250-250
Vrsta napon opskrbnog napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
55
Upravljački napon 1 (V)
24-24
Vrsta upravljačkog napona 1
AC / DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50-50
Izmjerena struja (A)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije