Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ABB ESB20-11N-06 230V c.c./c.a. 20A brez ročice vklopa 230V AC/DC

Šifra: 2852203

EAN: 3471523007499

ABB

1SBE121111R0611 - ESB20-11N-06

No product image

Instalacijski kontaktor proizvođača ABB, nazivnog toka 20 A, 1 normalno otvoren i 1 normalno zatvoren glavni kontakt, nazivna kontrolna napetost 230 V, te zauzima 1 modularni razmak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna radna struja (A)
20
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
220
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC
Maks. snaga žarulje (W)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
-
Ugradbena dubina (mm)
58
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Širina u modularnim razmacima
1
Bez pjevušenja
Da
S funkcijom dan/noć
Ne
Kategorija uporabe prema EN IEC 60947-4-1
AC-1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije