Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 16A 1NO 1NC brez ročice vklopa 12V AC 1M

Šifra: 2644111

EAN: 3606480096921

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C22015

No product image

iCT 16A 1NO 1NC 12V 50Hz sklopnik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iCT
Nazivna radna struja (A)
16
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
12
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 250 do 250
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
850
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1500
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
800
Ugradbena dubina (mm)
43,5
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije