Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 25A 2NO z ročico od 230 do 240V AC 1M

Šifra: 2626200

EAN: 3606480088636

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21732

No product image

iCT 25 A 2 NO 230 do 240 V 50 Hz MO kontakt

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iCT
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Klizač za ručnu sklopku
z ročico
Nazivni napon aktiviranja (V)
od 230 do 240
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
250
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
3000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1200
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2400
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1200
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije