Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik CX3 SOHO 25A 2NO ročica ročnega vklop 230V AC 1M

Šifra: 2724647

EAN: 3245064125239

LEGRAND

412523

No product image

Instalacijski sklopnik CX3 ima nazivnu radnu struju 25 A, 2 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 1 modularno mjesto

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CX3
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Klizač za ručnu sklopku
ročica ročnega vklop
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 250 do 250
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
3000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
2100
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2200
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1000
Ugradbena dubina (mm)
44
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Broj kontakata kao zatvarač
2
Širina u modularnim razmacima
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije