Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik CX3 SOHO 63A 4NO ročica ročnega vklop 230V AC 3M

Šifra: 2644485

EAN: 3245064125413

LEGRAND

412541

No product image

Instalacijski sklopnik CX3 SOHO ima nazivnu radnu struju 63A, 4 otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V te 3 modularna razmaka.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CX3
Nazivna radna struja (A)
63
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Klizač za ručnu sklopku
ročica ročnega vklop
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 400 do 400
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
8000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
4700
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
5000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1700
Ugradbena dubina (mm)
44
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Broj kontakata kao zatvarač
4
Širina u modularnim razmacima
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije